› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Raccordo D.48 per tubo D.50 IP44 grigio accessori installazione elettrica GW FIT

Cod. Rexel GWGW50427
Cod. Produttore GW50427
Cod. EAN 8011564014466

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Grado di protezione: IP44
  • Per tubi Ø esterno: 50 mm
  • Ø foro di montaggio: 48 mm
  • Temperatura di impiego: -5 +60 °C
  • Resistenza al filo incandescente: 750 °C
  • Serie: GW FIT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,GW FIT

Raccordo D.48 per tubo D.50 IP44 grigio accessori installazione elettrica GW FIT