› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo cavi DN12 M16 PA6 ottone nichelato nero IP68 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M162-1
Cod. Produttore NVNV-M162-10
Cod. EAN 7630030256615

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: M16x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: NW12
  • Lunghezza filetto: 10 mm
  • Protezione: IP68
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo per cavi DN12 con filettatura M16, realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato, di colore nero. Offre protezione IP6, garantendo resistenza a polvere e agenti esterni, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali assicura robustezza e facilità di montaggio, rendendo questo raccordo adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

43 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo cavi DN12 M16 PA6 ottone nichelato nero IP68 per impianti elettrici