› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo angolare fisso 90° M40 PA66 nero per tubi elettrici 42mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABAL42/M40/C90/
Cod. Produttore AL42/M40/C90/BL
Cod. EAN 5020963013782

Informazioni principali

  • Angolo 90° fisso
  • Filettatura esterna M40
  • Diametro nominale 42 mm
  • Materiale: Poliammide 66 (Nylon)
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Certificato CE BSI KM35161

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo angolare fisso a 90 gradi per tubi con filettatura M40, realizzato in materiale PA66 di colore nero. Progettato per garantire una connessione stabile e resistente nelle installazioni elettriche, assicura durata e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e preciso, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 Degree Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo angolare fisso 90° M40 PA66 nero per tubi elettrici 42mm