› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo angolare 90° PA6 M40 DN29 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVBD-M409GT
Cod. Produttore BVBD-M409GT
Cod. EAN 7630030217494

Informazioni principali

  • Angolo 90° Curvato
  • Materiale Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura Metrica M40x1.5
  • Per tubi corrugati NW29
  • Grado protezione IP66
  • Colore Nero
  • Unità confezione 20 pezzi
  • Serie PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo angolare a 90 gradi con diametro nominale DN29, progettato per connessioni M40. Realizzato in materiale PA6 di colore nero, garantisce elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo angolare 90° PA6 M40 DN29 IP66 nero per impianti elettrici