› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo angolare 90° DN29 PG29 in PA6 nero IP66 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVBD-P299GT
Cod. Produttore BVBD-P299GT
Cod. EAN 7630030217432

Informazioni principali

  • Angolo di curvatura: 90°
  • Dimensione filettatura: PG 29
  • Diametro nominale: DN29
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Grado di protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo angolare a 90 gradi con diametro nominale DN29 e filettatura PG29, realizzato in materiale PA6 resistente e di colore nero. Progettato per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo angolare 90° DN29 PG29 in PA6 nero IP66 per impianti elettrici