Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-P090
Cod. Produttore
BVWV-P090
Cod. EAN
7630030228285

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN10 PG9 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo angolare a 90 gradi DN10 con filettatura PG9, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Questo componente assicura una connessione sicura e duratura in impianti elettrici industriali e civili, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Raccordo 90 gradi DN10 PG9 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

39.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° DN10 PG9 poliammide nero IP68 per impianti elettrici