Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P090GT
Cod. Produttore
BVWD-P090GT-11
Cod. EAN
7630030229039

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN10 PG9 PA6 BK IP66
Raccordo angolare a 90 gradi DN10 con filettatura PG9, realizzato in poliammide 6 di colore nero. Garantisce protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Descrizione del produttore: Raccordo 90 gradi DN10 PG9 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

39.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° DN10 PG9 poliammide 6 nero protezione IP66 per impianti elettrici