Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-P110GT
Cod. Produttore
BVWV-P110GT
Cod. EAN
7630030228179

Informazioni di prodotto

Raccordo angolare 90° DN10 PG11 in poliammide 6, garantisce protezione IP68.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi corrugati standard per maggiore versatilità
  • Materiali resistenti che riducono la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP68 per ambienti umidi
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni sicure e stabili

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN10 PG11 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

angolo a 90°

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° DN10 PG11 poliammide 6 nero IP68 per tubi corrugati