› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo 90° PA6 nero DN12 PG13,5 IP66 per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVWD-P132GT-1
Cod. Produttore BVWD-P132GT-11
Cod. EAN 7630030228902

Informazioni principali

  • Angolo 90° in un pezzo
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura PG 13,5
  • Per tubi corrugati NW12
  • Lunghezza filettatura 11 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 90 gradi con diametro nominale DN12 e filettatura PG13,5, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 13.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo 90° PA6 nero DN12 PG13,5 IP66 per canalizzazioni elettriche