› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo 90° PA6 M16 NW10 IP66 nero per connessioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVWD-M160GT
Cod. Produttore BVWD-M160GT
Cod. EAN 7630030229275

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Angolo: 90° gomito
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: Metric M16x1.5
  • Dimensione tubo: DN10 NW10
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 90 gradi con filetto M16, realizzato in poliammide PA6 di colore nero, garantisce un grado di protezione IP66. Progettato per connessioni elettriche sicure e resistenti, assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni industriali e ambienti esposti a condizioni difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per l’installazione di cavi in spazi ridotti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo 90° PA6 M16 NW10 IP66 nero per connessioni elettriche industriali