› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo 90° PA6 M12 DN10 IP66 nero per tubi corrugati applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVWD-M120GT
Cod. Produttore BVWD-M120GT
Cod. EAN 7630030229299

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo 90°
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: M12x1.5
  • Dimensione condotto: DN10 NW10
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 90 gradi con filettatura M12, progettato per tubi DN10. Realizzato in poliammide 6 di colore nero, garantisce elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M12x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo 90° PA6 M12 DN10 IP66 nero per tubi corrugati applicazioni elettriche