Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-P167GT
Cod. Produttore
BVWV-P167GT
Cod. EAN
7630030227998

Informazioni di prodotto

Raccordo a 90 gradi DN17 PG16 in poliammide 6, colore nero, con grado di protezione IP68.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.
  • Compatibilità con tubi corrugati standard DN17 PG16.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua.
  • Materiale resistente per lunga durata e affidabilità.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a installazioni sicure e stabili.

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN17 PG16 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

43.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

58.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo 90 gradi DN17 PG16 poliammide 6 nero IP68 protezione alta