Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P112GT
Cod. Produttore
BVWD-P112GT-11
Cod. EAN
7630030228957

Informazioni di prodotto

FTNG 90deg PA6 NW12 PG11 IP66 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a 90 gradi per tubi DN12 con filettatura PG11, realizzato in poliammide 6 di colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Progettato per assicurare una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione e protezione cavi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

46 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° poliammide 6 nero PG11 DN12 IP66 protezione cavi elettrici