Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-M202
Cod. Produttore
BVWV-M202
Cod. EAN
7630030228575

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN12 M20 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo a 90 gradi con filettatura DN12 e M20, realizzato in materiale PA6 di colore nero, con grado di protezione IP68. Progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta tenuta contro polvere e acqua anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per connessioni sicure e durature in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Scopri il RACC 90G DN12 M20 PA6 BK IP68, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili. Realizzato in materiale PA6, questo raccordo offre una resistenza eccezionale e un'affidabilità duratura. La sua classificazione IP68 assicura una protezione totale contro polvere e immersione in acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in condizioni estreme. Con il suo design elegante in colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi installazione.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

47.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo 90° DN12 M20 PA6 nero IP68 per installazioni elettriche industriali e civili