Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P070GT
Cod. Produttore
BVWD-P070GT-11
Cod. EAN
7630030229091

Informazioni di prodotto

FTNG 90deg PA6 NW10 PG07 IP66 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo ad angolo di 90 gradi in materiale PA6 di colore nero, progettato per tubi DN10 con filettatura PG7. Garantisce protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 07, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

lunghezza totale

31 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG7

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

39.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo angolo 90° PA6 nero PG7 per tubi DN10 IP66 protezione cavi elettrici