Prodotti /

Cod. Rexel
DK6005.34M
Cod. Produttore
6005.34M
Cod. EAN
8033648188160

Informazioni di prodotto

Raccordo 3 pezzi in acciaio zincato, filetto maschio-femmina GAS 3/4" ISO 7/1
Descrizione del produttore: Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1

per diametro del tubo

Altro

numero di entrate tubi

2

adatto per scatola di derivazione

adatto per telaio di ampliamento

Produttore

DKC

RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINCATO M.F. I