Prodotti /

Cod. Rexel
DK6005.114M
Cod. Produttore
6005.114M
Cod. EAN
8033648047153

Informazioni di prodotto

Questo raccordo in acciaio zincato garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla rotazione indipendente dei tre pezzi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica conforme alle norme CEI
  • Maggiore durata e resistenza alla corrosione
  • Efficienza e sicurezza dell’impianto garantite
Descrizione del produttore: Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1

per diametro del tubo

1 1/4 pollice

numero di entrate tubi

2

adatto per scatola di derivazione

adatto per telaio di ampliamento