› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccorderia femmina DN17 M20 PA6 nero IP66 per impianti elettrici resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M207GT
Cod. Produttore BVID-M207GT
Cod. EAN 7630030216572

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura femmina: M20x1.5
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione condotto: DN17 NW17
  • Tipo raccordo: Diritta, monopezzo
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccorderia femmina DN17 con filettatura M20, realizzata in materiale PA6 di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

44.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccorderia femmina DN17 M20 PA6 nero IP66 per impianti elettrici resistente