› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccolta fissa angolare 45° M32 34mm PA66 nero per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL34/M32/45/B
Cod. Produttore AL34/M32/45/BL
Cod. EAN 5020963000058

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale: Poliammide PA66
  • Filettatura esterna: M32
  • Dimensione nominale tubo: 34 mm
  • Tipo di raccordo: Fisso 45°
  • Colore: Nero
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccolta fissa angolare a 45 gradi con filettatura M32, realizzata in materiale PA66 di colore nero. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi. La struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: 45 Degree Conduit Fitting, Panel Mount Flange, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

16 mm

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccolta fissa angolare 45° M32 34mm PA66 nero per impianti elettrici industriali