› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccolta femmina DN29 filettatura M32 PA6 nero IP66 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M329GT
Cod. Produttore BVID-M329GT
Cod. EAN 7630030216558

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo femmina
  • Filettatura: M32x1.5
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione condotto: DN29
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 20 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccolta femmina DN29 con filettatura M32, realizzata in materiale PA6 di colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Progettata per assicurare connessioni sicure e durature in ambienti industriali e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

51.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccolta femmina DN29 filettatura M32 PA6 nero IP66 per impianti elettrici industriali