› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccolta angolare fissa 90° M32 PA66 nero per impianti elettrici 34mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL34/M32/C90/
Cod. Produttore AL34/M32/C90/BL
Cod. EAN 5020963013195

Informazioni principali

  • Angolo: 90°
  • Montaggio: Flangia pannello
  • Filettatura: Maschio esterno fisso
  • Dimensione nominale: 34 mm
  • Filettatura: M32
  • Materiale: Poliammide 66 (Nylon)
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccolta angolare fissa a 90 gradi con attacco M32, realizzata in materiale PA66 di colore nero. Progettata per garantire resistenza e durabilità nell'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi. La struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: 90 Degree Conduit Fitting, Panel Mount Flange, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

16 mm

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccolta angolare fissa 90° M32 PA66 nero per impianti elettrici 34mm