› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccolta 90° girevole M40 42mm PA66 rinforzato ottone nero per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL42/M40/CS90
Cod. Produttore AL42/M40/CS90/BL
Cod. EAN 5020963007026

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale corpo: Poliammide 66
  • Filettatura: Maschio M40
  • Dimensione nominale: 42 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Finitura filettatura: Ottone nichelato
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccolta a 90 gradi girevole modello NC42 con filettatura M40, realizzata in materiale PA66 rinforzato con ottone, di colore nero. Questo componente è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e resistente, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali assicura resistenza meccanica e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a installazioni in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: 90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, M40 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

materiale

poliammide

diametro nominale

42 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

18 mm

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccolta 90° girevole M40 42mm PA66 rinforzato ottone nero per impianti industriali