› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccoglitore flangiato 90° 34mm PA66 nero per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL34/FL/90/BL
Cod. Produttore AL34/FL/90/BL
Cod. EAN 5020963007439

Informazioni principali

  • Angolo di 90° girabile
  • Diametro nominale 34 mm
  • Materiale Poliammide PA66
  • Colore nero
  • Tipo Raccordo flangiato
  • Serie Adaptaflex
  • Montaggio su pannello
  • Conforme Norme EN 61386

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore flangiato con angolazione di 90 gradi, realizzato in materiale PA66 resistente e durevole. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell’installazione. La sua struttura robusta assicura protezione e supporto ottimali ai componenti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: 90 Degree Conduit Fitting, Panel Mount Flange, Nominal Conduit Size 34mm, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

senza filettatura

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccoglitore flangiato 90° 34mm PA66 nero per applicazioni elettriche