› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccoglitore angolato 90° PA6 nero PG29 DN29 IP66 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVWD-P299GT
Cod. Produttore BVWD-P299GT
Cod. EAN 7630030228803

Informazioni principali

  • Angolo 90° in poliammide
  • Filettatura PG 29
  • Per tubi corrugati NW29
  • Grado protezione IP66
  • Colore nero
  • Unità confezionamento 20 pz
  • Certificato ATEX
  • Serie PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore angolato a 90 gradi con diametro nominale DN29 e filettatura PG29, realizzato in poliammide PA6 di colore nero. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e getti d’acqua potenti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccoglitore angolato 90° PA6 nero PG29 DN29 IP66 per impianti elettrici