Prodotti /

Cod. Rexel
DK6117PAT-3640
Cod. Produttore
6117PAT-3640
Cod. EAN
8033648201005

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico tubo rigido 40mm - tubo flessibile PA doppio blocc. AD42,5
Descrizione del produttore: Raccordi metallici tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

altezza totale

64 mm

materiale

Altro

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

trasparente

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

150 ... -25 °C