Prodotti /

Cod. Rexel
DKEX6111-32XX
Cod. Produttore
EX6111-32XX
Cod. EAN
8033648261900

Informazioni di prodotto

Raccordo a innesto rapido tubo-scat. in INOX AISI 316L ATEX, diam. 32mm, filetto m. M32x1,5 mm, IP67
Descrizione del produttore: Raccordi a innesto rapido tubo - scatola filetto maschio in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Materiale di tenuta

Gomma

Produttore

DKC

RACC. RAPIDO M. M32 32 AISI316L ATE