› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

RACC.PRES.FLES.35X43 FIL. M40 SER.C

DKC
Cod. Rexel DK6014P38M40202
Cod. Produttore 6014P38M402027
Cod. EAN 8033648223687

Informazioni principali

  • Descrizione: RAC.PRES.FLES.35X43 FIL. M40
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordi pressacavo
  • Applicazione: Tubi metallici flessibili
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Terminale: Filettato maschio
  • Serie: CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici flessibili. Realizzati in ottone nichelato. Questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Vengono prodotti con filettatura Metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

52 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

45 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

per diametro cavo

20 ... 27 mm

RACC.PRES.FLES.35X43 FIL. M40 SER.C