Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P09M
Cod. Produttore
BVNV-P09M
Cod. EAN
7630030231445

Informazioni di prodotto

Raccordo DN07 PG9 in poliammide 6, colore nero, con grado di protezione IP68.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design filettato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contribuisce a un impianto elettrico sicuro ed efficiente

Documentazione tecnica

Raccordo DN07 PG9 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

34.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO PG09 DN07 IP68