Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P07MGT
Cod. Produttore
BVND-P07MGT-11
Cod. EAN
7630030213632

Informazioni di prodotto

Raccordo DN07 PG7 in poliammide 6, colore nero, con grado di protezione IP66.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura standard PG7.
  • Materiale resistente garantisce lunga durata e affidabilità.
  • Design compatto per un montaggio agevole anche in spazi ridotti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 che assicura isolamento da polvere e acqua.
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti.
  • Materiale di alta qualità per una maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto.
Raccordo DN07 PG7 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

34.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG7

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO PG07 DN07 IP66