Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-M202
Cod. Produttore
BVNV-M202
Cod. EAN
7630030212024

Informazioni di prodotto

Raccordo DN12 M20 in poliammide 6, colore nero, con grado di protezione IP68.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi corrugati standard DN12
  • Materiale resistente per una lunga durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per un’ottima tenuta contro acqua e polvere
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del materiale
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione sicura e stabile

Documentazione tecnica

Raccordo DN12 M20 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

39.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO M20X1.5 DN12 IP