Prodotti /

Cod. Rexel
DKT06117-25N
Cod. Produttore
T06117-25N
Cod. EAN
8033648231378

Informazioni di prodotto

Raccordo a doppio bloccaggio in ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al doppio bloccaggio
  • Risparmio di tempo con serraggio rapido e sicuro
  • Elevata resistenza meccanica e protezione contro forature accidentali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con tubi a rivestimento plastico liscio
Raccordi tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio. Descrizione del produttore: Raccordi tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

68 mm

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

Materiale del corpo

Ottone

altezza totale

47 mm

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

20,5 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Raccordo a innesto

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 67