Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
dimensione nominale in pollici
2 pollici
tipo di filettatura
metrico
materiale della scatola
ottone
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione di collegamento filettatura
M63x1,5
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
esecuzione
diritto
superficie
nichelato
minimo diametro interno del flessibile
50.5 mm
lunghezza della filettatura
18 mm
diametro nominale
51 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
40
diametro esterno più grande
60 mm
numero di ingressi
1
temperatura di impiego
80 °C
DKC altri prodotti
Codice: DK50101009N Cod. produttore: 5010-1009N
Codice: DK5020-1211N67 Cod. produttore: 5020-1211N67
Codice: DK5020-1009N67 Cod. produttore: 5020-1009N67
Codice: DK5044-29N Cod. produttore: 5044-29N
Codice: DK5044-17N Cod. produttore: 5044-17N
Codice: DKC095030219 Cod. produttore: 095030219
Raccordi, Pressacavi e Passafili altri prodotti
Codice: RR53112630 Cod. produttore: 53112630
Codice: CE1900.09/X Cod. produttore: 1900.09/X
Codice: CE1900.07/X Cod. produttore: 1900.07/X
Codice: LE666480 Cod. produttore: 666480
Codice: VEVJ74020000 Cod. produttore: VJ74020000
Codice: VEVJ73940000 Cod. produttore: VJ73940000
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.