› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RACC.METALLICO M.FISSO M40 T.FLESSIBILE

DKC
Cod. Rexel DK6014-4035
Cod. Produttore 6014-4035
Cod. EAN 8033648137168

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC.MET. M.FISSO M40
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura uso: -15° a +60°C
  • Temperatura max: -40° a +80°C
  • Filettatura: Metrico ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Uso: Tubi metallici flessibili
  • Serie: DK6014-4035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

44 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.METALLICO M.FISSO M40 T.FLESSIBILE