›

RACC.MET. M.GIREV. G3 T.FLESS.75

DKC
Cod. Rexel DK6014-75G
Cod. Produttore 6014-75G
Cod. EAN 8033648021405

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC.MET. M.GIREV. G3
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60° C
  • Uso: Tubi metallici flessibili
  • Elemento girevole: Guarnizione Oring
  • Standard gas: UNI ISO 228
  • Serie: DK6014-75G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

75 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

84 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.MET. M.GIREV. G3 T.FLESS.75