›

RACC.MET. M.GIREV. G21/2 T.FLESS.63

DKC
Cod. Rexel DK6014-65G
Cod. Produttore 6014-65G
Cod. EAN 8033648019860

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo maschio girevole
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60°C
  • Uso: Tubi flessibili metallici
  • Guarnizione: Oring interna
  • Normativa: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Serie: DK6014-65G
  • Dimensione: G21/2 T.FLESS.63

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

63 mm

diametro esterno più grande

74 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

63 mm

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.MET. M.GIREV. G21/2 T.FLESS.63