Prodotti /

Cod. Rexel
DK6014-16G
Cod. Produttore
6014-16G
Cod. EAN
8033648136765

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico maschio girevole per tubo metallico flessibile, filettatura GAS 1/2", AD16
Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole. Realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

15,5 mm

diametro esterno più grande

23 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67