›

RACC.MET. M.GIREV.3/4ISO7/1 T.FLESS

DKC
Cod. Rexel DK6014-22IG
Cod. Produttore 6014-22IG
Cod. EAN 8033648136895

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo maschio girevole
  • Materiale: ottone nichelato
  • Temperatura esercizio: -15° a +60°
  • Compatibilità: tubi metallici flessibili
  • Protezione: guarnizione Oring interna
  • Gas conico: ISO 7/1 (ex UNI339)
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: DK6014-22IG

Descrizione del prodotto

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi. Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

20,5 mm

diametro esterno più grande

29 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.MET. M.GIREV.3/4ISO7/1 T.FLESS