Prodotti /

Cod. Rexel
DK6014-32IG
Cod. Produttore
6014-32IG
Cod. EAN
8033648137038

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio girevole in ottone nichelato con guarnizione Oring interna, ideale per tubi metallici flessibili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla rotazione fluida del raccordo
  • Risparmio di tempo con elemento girevole protetto
  • Compatibilità con tubi metallici pieghevoli e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dall’ottone nichelato
  • Adatto a diverse temperature di esercizio, da -40°C a +80°C
  • Riduzione di perdite grazie alla tenuta ermetica con guarnizione Oring
Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi. Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

19 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

diametro esterno più grande

35 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67