›

RACC.MET. M.FISSO PG36 T.FLESS.38

DKC
Cod. Rexel DK6014-36
Cod. Produttore 6014-36
Cod. EAN 8033648137069

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo maschio fisso
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temp. esercizio: -15° a +60° C
  • Temp. estesa: -40° a +80° C
  • Filettatura: PG36 DIN 40430
  • Compatibilità: Tubi flessibili
  • Lunghezza filettatura: 38 mm
  • Serie: DK6014

Descrizione del prodotto

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

44 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.MET. M.FISSO PG36 T.FLESS.38