Prodotti /

Cod. Rexel
DK6012PAT-4850
Cod. Produttore
6012PAT-4850
Cod. EAN
8033648200862

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio fisso in ottone nichelato, progettato per garantire installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Doppio bloccaggio per tubo in poliammide e treccia metallica
  • Facile montaggio con guarnizione O-Ring integrata
  • Compatibilità con diverse filettature e versioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna fino a IP68
  • Affidabilità e durata grazie all’ottone nichelato
  • Risparmio energetico derivante da connessioni sicure e senza perdite
Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

86 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

48 mm

altezza totale

76 mm

materiale

Altro

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

trasparente

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

150 ... -40 °C