Prodotti /

Cod. Rexel
DKEX6014-32A
Cod. Produttore
EX6014-32A
Cod. EAN
8033648256739

Informazioni di prodotto

Raccordi maschio fisso in ottone nichelato, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura metrico ISO conforme CEI EN 60423
  • Compatibilità con tubi metallici flessibili e pieghevoli
  • Resistenza a temperature da -45° a +85 °C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale
  • Riduzione dei rischi di perdite e malfunzionamenti
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

85 ... -45 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 67