Prodotti /

Cod. Rexel
DK6014-1016
Cod. Produttore
6014-1016
Cod. EAN
8033648136529

Informazioni di prodotto

Il raccordo maschio fisso in ottone nichelato garantisce affidabilità e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie alla filettatura metrico ISO conforme CEI EN 60423
  • Compatibile con tubi metallici flessibili e pieghevoli
  • Materiale resistente per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro a temperature da -40°C a +80°C
  • Riduzione del rischio di guasti e manutenzione
  • Efficienza garantita nel collegamento dei tubi
Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli per tubi metallici flessibili. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

17 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67