›

RACC.MET. M.FISSO G3 T.FLESS.75

DKC
Cod. Rexel DK6014-75
Cod. Produttore 6014-75
Cod. EAN 8033648019891

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo maschio fisso
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -15° a +60° C
  • Temperatura estesa: -40° a +80° C
  • Uso: Tubi metallici flessibili
  • Normativa: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Serie: DK6014-75
  • Applicazione: Sistemi IMQ

Descrizione del prodotto

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

75 mm

diametro esterno più grande

84 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.MET. M.FISSO G3 T.FLESS.75