Prodotti /

Cod. Rexel
DK6015-5040
Cod. Produttore
6015-5040
Cod. EAN
8033648137540

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico femmina fissa in ottone nichelato per tubo flex, filettatura M50x1,5, AD40
Descrizione del produttore: Raccordo femmina fisso prodotti in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

50,5 mm

diametro esterno più grande

60 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67