Prodotti /

Cod. Rexel
DK6115-03
Cod. Produttore
6115-03
Cod. EAN
8033648034818

Informazioni di prodotto

Il raccordo femmina fisso DK6115-03 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Compatibilità con tubi metallici rigidi e flessibili
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal materiale in ottone
  • Resistenza a temperature da -40°C a +80°C
  • Efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico
Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

75 mm

diametro esterno più grande

84 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67