Prodotti /

Cod. Rexel
DK6115-01
Cod. Produttore
6115-01
Cod. EAN
8033648145859

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico femmina fisso a tubo flessibile, filetto GAS 1", AD27
Descrizione del produttore: Raccordo femmina fisso prodotto in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

diametro esterno più grande

35 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67