›

RACC.INOX AISI 316L M.FISSO M40 T.F

DKC
Cod. Rexel DK6014XX4035
Cod. Produttore 6014XX4035
Cod. EAN 8033648196639

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Temperatura esercizio: -15°/+60°C
  • Versione: Maschio fisso
  • Norme: CEI EN 60423
  • Resistenza: Ambienti aggressivi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Cod. 6014

Descrizione del prodotto

Raccordi prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014. Realizzati nella versione: maschio fisso. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Descrizione del produttore: Raccordi prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014. Realizzati nella versione: maschio fisso. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

14 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Acciaio inox

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

44 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.INOX AISI 316L M.FISSO M40 T.F