›

RACC. INNESTO RAPIDO M. M50 D50

DKC
Cod. Rexel DKEX6111-A50
Cod. Produttore EX6111-A50
Cod. EAN 8033648261047

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordi innesto rapido
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Metrico ISO CEI EN 60423
  • Temperatura: -45° a +85°C
  • Compatibilità: Tubi metallici rigidi
  • Filetto: Maschio M50
  • Diametro: D50
  • Serie: DKEX6111

Descrizione del prodotto

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - scatola filetto maschio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423). Descrizione del produttore: Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - scatola filetto maschio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Materiale di tenuta

Gomma

RACC. INNESTO RAPIDO M. M50 D50