Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSP25/M25/A
Cod. Produttore
SP25/M25/A
Cod. EAN
5020963000102

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto fisso in ottone nichelato, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Conservazione dell’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Raccordo diritto fisso NC25 M25 ottone nichelato

diametro nominale

25 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

36.5 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

30 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

temperatura di impiego

-50 °C

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP54

Produttore

ABB

Raccordo diritto fisso ottone nichelato filettatura M25 per impianti elettrici industriali e civili