›

RACC.DIRITTO ECO M25 AD28,5 NERO IP

DKC
Cod. Rexel DK5012L-2325N
Cod. Produttore 5012L-2325N
Cod. EAN 8033648166571

Informazioni principali

  • • Tipo: Raccordo diritto
  • • Materiale: Poliammide (autoestingente)
  • • Grado protezione: IP66
  • • Filettatura: ISO metrica
  • • Dimensioni: M25, AD 28,5 mm
  • • Resistenza: vibrazioni e strappo
  • • Certificazioni: CEI EN 60423
  • • Serie: DK5012L-2325N

Descrizione del prodotto

Raccordi monopezzo prodotti in poliammide. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna liscia e troncoconica, consente di ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. (PG secondo DIN 40430 a richiesta). Descrizione del produttore: Raccordi monopezzo prodotti in poliammide. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna liscia e troncoconica, consente di ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. (PG secondo DIN 40430 a richiesta).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

49 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

altezza totale

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

100 ... -30 °C

RACC.DIRITTO ECO M25 AD28,5 NERO IP